Beli Makita Lc1230 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Metal Cutting Saw 12inch
    Mulai

    Rp12.999.900

    Makita Metal Cutting Saw 12inch
    atribut:
    • Cutting Capacity (mm): 85x85 (45degree), 75x150 (90degree)
    • Electrical Power (W): 1750
    • Rotation Speed (rpm): 1.300 rpm
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  4. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  5. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  6. Makita Band Saw
    Mulai

    Rp20.999.900

    Makita Band Saw
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 900
    • Blade Speed High: (50 Hz)800 (60 Hz)1,000 m ((50Hz)2,624 (60 Hz) 3,280 ft) / min
    • Capacity Thickness of Throat (mm): 305(12\")
    • Capacity Thickness of cut (mm): 165(6-1/2\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 615x775x1,600 (24-1/4\"x30-1/2\"x63\")
    • Net Weight (kg): 82 (181.2 lbs.)
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
  7. Makita Combination Hammer Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

  8. BOSCH Charger
    Mulai

    Rp350.000

  9. NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.999.900

    NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
  10. TEKIRO Pliers Set (Tang Set Otomotif)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp389.900

  11. OSK Teh Hijau Celup
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp67.900

    OSK Teh Hijau Celup
    Deskripsi:
    Teh hijau celup.
  12. Kenmaster Roll Cable (Kabel Rol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  13. TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  14. NIPPON VALQUA Gasket Tool
    Mulai

    Rp17.999.900

    NIPPON VALQUA Gasket Tool
    Deskripsi:
    Support iron (300 mm), floating rod for needle core, floating rod for cutting blade, straight core needle, bending / extending core needle, blade, floating rod knob screw, floating rod straight top x 5, holding bolt for needle core, cutting blade holder Bolt, L-shaped handle, grindstone
    atribut:
    • Material: Case: Resin Jig Tool: Metal
    • Cutting Diameter (mm): 50 to 540 (minimum 20 is possible by using a bending and stretching needle)
    • Case Color: Yellow
  15. Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
  16. Unicharm Traymate
    Mulai

    Rp279.900

    Unicharm Traymate
    Deskripsi:
    -Absorbs drips of fish/meat.-Firm and easy to work with 1-layer type tray mat.-Drip absorption of fresh meat, fresh fish and prepared food.
    atribut:
    • Material: Rayon, Acrylic Resin
  17. Pyramex Cylinder Polycarbonate Face Shield (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp239.900

    Pyramex Cylinder Polycarbonate Face Shield (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Size (inch): 8x15.5
    • Color: Clear
    • Thickness (inch): 0.78
  18. BluePoint Pliers Set Standard (Tang Set Otomotif)
    Mulai

    Rp859.900

    BluePoint Pliers Set Standard (Tang Set Otomotif)
    Deskripsi:
    - Storage tray packagingPART NO. - B48CPAP- B58HLPAP- B96CPAP- BAWP100AP- B87CPAPCONTENTSJAW- Slip Joint Pliers - Lineman's Pliers - Long Nose Pliers - Adjustable Joint Pliers- Diagonal CuttersCAPACITY(inches)- 2 3/32
Daftar Harga Makita Lc1230 Terbaru November 2026
Makita Metal Cutting Saw 12inchRp12.999.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
Makita Band SawRp20.999.900
Makita Combination Hammer Drill (Mesin Bor Beton)Rp2.399.900
BOSCH ChargerRp350.000
NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)Rp11.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)